項目 | 揚聲器 |
外殼顏色 | 白色 |
外殼材料 | ABS塑料 |
頻率響應 | 57Hz至20,000Hz |
阻抗 | 8歐姆 |
Max.最高Wattage瓦數 | 60 |
總高度 | 6" |
總長度 | 9.5“ |
總寬度 | 9.5“ |
電源接頭@ 75V | 30W/15W/7.5W/5W/2.5W/1W/.5W/.25W/8Ohm |
靈敏度 | 87 db |
變壓器設定 | 70V / 25V |
高音揚聲器(在。) | 1 |
類別 | 多用途 |
瓦特(RMS) | 30 |
重量 | 4.5磅。 |
低音單元 | 聚丙烯 |
低音喇叭。 (在。) | 5-1/4 |
船重(kg) | 2.54 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 28.19 |
船寬(厘米) | 22.1 |
HS代碼 | 8518210000 |
原產地 | CN |