項目 | 戶外搖滾音箱 |
外殼顏色 | 褐色 |
外殼材料 | ABS塑料 |
頻率響應 | 90Hz至20kHz |
阻抗 | 8歐姆 |
Max.最高Wattage瓦數 | 60 |
總高度 | 14“ |
總長度 | 13“ |
總寬度 | 13“ |
電源接頭@ 75V | 30W / 15W / 7.5W / 3.75W |
變壓器設定 | 70V / 25V |
高音揚聲器(在。) | 1/2 |
類別 | 風景 |
瓦特(RMS) | 40 |
重量 | 14磅。 |
低音單元 | 雲母 |
低音喇叭。 (在。) | 6-1/2 |
船重(kg) | 6.17 |
船高(厘米) | 41.4 |
船長(厘米) | 40.13 |
船寬(厘米) | 36.83 |
HS代碼 | 8518210000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
SPRK65CGT | 新台幣7,333元 |