得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 帶變壓器壁障 |
外殼顏色 | 褐色 |
外殼材料 | 木材 |
頻率響應 | 85Hz至20kHz |
阻抗 | 8歐姆 |
Max.最高Wattage瓦數 | 16 |
總高度 | 10“ |
總長度 | 10“ |
總寬度 | 10“ |
靈敏度 | 93 +/- 3分貝 |
變壓器設定 | 10W,5W,2.5W,1.25W,0.625W和8歐姆 |
瓦特(RMS) | 10 |
重量 | 5磅。 |
低音單元 | 纸品 |
低音喇叭。 (在。) | 8 |
船重(kg) | 2.57 |
船高(厘米) | 27.18 |
船長(厘米) | 28.19 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8518210000 |
原產地 | CN |