項目 | 氣缸 |
主體材料 | 不銹鋼 |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
坐墊類型 | 與機身相同顏色 |
氣缸類型 | 圓形 |
端蓋材料 | 德爾林 |
完 | 銀色 |
磁性活塞 | 沒有 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
山氣 | 鼻子 |
鼻掛螺紋 | 7 / 16“-20 |
總長度 | 4.03“ |
活塞材質 | 鋁 |
活塞桿材料 | 不銹鋼 |
樞軸孔直徑 | 0.157“ |
端口大小 | #10-32 |
Rod Dia。 | 0.188“ |
桿螺紋長度 | 1機構/ 2“ |
桿螺紋尺寸 | #10-32 UNF |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 1" |
溫度。 範圍 | 32度至160度F |
管材 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8412310080 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0.56DPSRD0.500 | 3.53“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,253元 | |
0.56DPSRD01.50 | 4.53“ | 1.5“ | 新台幣2,253元 | |
0.56DPSRD04.00 | 7.03“ | 4" | 新台幣2,252元 |