項目 | 氣缸 |
主體材料 | 不銹鋼 |
孔直徑。 | 1-1 / 16“ |
坐墊類型 | 與機身相同顏色 |
氣缸類型 | 圓形 |
端蓋材料 | 德爾林 |
完 | 銀色 |
磁性活塞 | 沒有 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
山氣 | 鼻子 |
鼻掛螺紋 | 5 / 8“-18 |
總長度 | 4.75“ |
活塞材質 | 鋁 |
活塞桿材料 | 不銹鋼 |
端口大小 | 1機構/ 8“ |
Rod Dia。 | 5機構/ 16“ |
桿螺紋長度 | 1機構/ 2“ |
桿螺紋尺寸 | 5 / 16-24 UNF |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 1" |
溫度。 範圍 | 32度至160度F |
管材 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8412310080 |
原產地 | US |
型號 | 溫度。 範圍 | 端蓋材料 | 最大。 壓力 | 總長度 | 端口大小 | Rod Dia。 | 桿螺紋尺寸 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5毫米0 | -10度至165度F | 鋁 | 250 PSI | 5.75“ | 1 / 8“NPT | 5機構/ 16“ | 5/16“ -24 UNF | 2" | 新台幣1,776元 | |
5毫米1 | -10度至165度F | 鋁 | 250 PSI | 6.75“ | 1 / 8“NPT | 5機構/ 16“ | 5/16“ -24 UNF | 3" | 新台幣1,915元 | |
5毫米2 | -10度至165度F | 鋁 | 250 PSI | 7.75“ | 1 / 8“NPT | 5機構/ 16“ | 5/16“ -24 UNF | 4" | 新台幣2,049元 | |
5毫米3 | -10度至165度F | 鋁 | 250 PSI | 8.75“ | 1 / 8“NPT | 5機構/ 16“ | 5/16“ -24 UNF | 5" | 新台幣2,177元 | |
5毫米4 | -10度至165度F | 鋁 | 250 PSI | 9.75“ | 1 / 8“NPT | 5機構/ 16“ | 5/16“ -24 UNF | 6" | 新台幣2,300元 | |
1.06DSRD02.00 | 32度至160度F | 德爾林 | 100 PSI | 5.75“ | 1機構/ 8“ | 0.312“ | 5 / 16-24 UNF | 2" | 新台幣2,701元 | |
1.06DPSRD01.00 | 32度至160度F | 德爾林 | 100 PSI | 9.47“ | 1機構/ 8“ | 0.312“ | 5 / 16-24 UNF | 6" | 新台幣3,213元 |