項目 | 氣缸 |
主體材料 | 不銹鋼 |
孔直徑。 | 1.5“ |
坐墊類型 | 與機身相同顏色 |
氣缸類型 | 圓形 |
端蓋材料 | 德爾林 |
完 | 銀色 |
磁性活塞 | 沒有 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
山氣 | 鼻子和樞軸 |
鼻掛螺紋 | 3 / 4“-16 |
總長度 | 7.5“ |
活塞材質 | 鋁 |
活塞桿材料 | 不銹鋼 |
端口大小 | 1機構/ 8“ |
Rod Dia。 | 0.437“ |
桿螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
桿螺紋尺寸 | 7 / 16-20 UNF |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 2" |
溫度。 範圍 | 32度至160度F |
管材 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8412310080 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
1.50DSRDM01.00 | 6.5“ | 1" | 新台幣667元 | |
1.50DSRDM03.00 | 8.5“ | 3" | 新台幣3,882元 | |
1.50DSRDM04.00 | 9.5“ | 4" | 新台幣4,053元 | |
1.50DSRDM05.00 | 10.5“ | 5" | 新台幣4,221元 | |
1.50DSRDM06.00 | 11.5“ | 6" | 新台幣4,388元 | |
1.50DPSRDM01.00 | 6.75“ | 1" | 新台幣720元 | |
1.50DPSRDM02.00 | 7.75“ | 2" | - | 詢價
|