項目 | 多用途空氣軟管 |
顏色 | 紅 |
封面材料 | 化學 |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
總長: | 500ft。 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
外直徑。 | 0.812“ |
加強 | 合成紗 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -20至190度F |
管材 | 丁腈 |
UPC | 190735601099 |
船重(kg) | 29.25 |
船高(厘米) | 86.36 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 4009310000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 封面材料 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
5W021 | 耐腈油 | 250ft。 | 新台幣20,285元 |