項目 | 空氣模磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 1.68 |
軸承類型 | 球 |
CFM @滿載 | 6.72 |
夾頭 | 1機構/ 4“ |
責任 | 工業 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 15,000轉 |
磨床類型 | 迷你 |
處理材料 | 鋁 |
HP | 0.2 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 4 15機構/ 16“ |
所需壓力 | 90 PSI |
直角長度 | 2-5 / 16“ |
風門 | 槓桿 |
UPC | 000045329401 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | TW |