項目 | 迷你空氣拋光機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 3.5 |
CFM @滿載 | 20.3 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 2100轉 |
處理材料 | 綜合 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 5.31“ |
墊尺寸 | 3" |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 5 / 16“-24 |
風門 | 觸發 |
UPC | 190735601204 |
船重(kg) | 1.01 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 25.15 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | TW |