項目 | 往復式氣鋸 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 0.7 |
CFM @滿載 | 1.33 |
責任 | 工業 |
外殼材質 | 鋁 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長度 | 6.125“ |
所需壓力 | 90 PSI |
行程 | 7機構/ 32“ |
每分鐘行程 | 7500 |
風門 | 槓桿 |
工具重量 | 0.88磅。 |
UPC | 994138262099 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 43.43 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8467111080 |
原產地 | TW |