項目 | 針頭縮放器 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 5.0 |
每分鐘打擊 | 2500 |
CFM @滿載 | 10.0 |
責任 | 工業 |
手柄類型 | 手槍 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 18.125“ |
所需壓力 | 90 PSI |
行程 | 2-3 / 64“ |
風門 | 槓桿 |
船重(kg) | 4.97 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 48.01 |
船寬(厘米) | 21.84 |
HS代碼 | 8467191000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | 每分鐘打擊 | CFM @滿載 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3AAH9 | 1.15 | 3400 | 4.6 | 13.187“ | 新台幣14,830元 |