Speedaire 1wh33 | 空氣調節器 3/8 英吋 Npt 70 Cfm 300 Psi | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEEDAIRE 1WH33 空氣調節器 3/8 英寸 Npt 70 Cfm 300 Psi | AB3ZRU

SPEEDAIRE 1WH33 空氣調節器 3/8 英寸 Npt 70 Cfm 300 Psi

有現貨
貨號:AB3ZRU 型號:1WH33

得到它 可能 8, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,192 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目空氣調節器
調整範圍30 PSI
主體材料
儀表端口1 / 8“NPT
最高 流70 CFM
最大。 壓力300 PSI
最高 溫度150學位F.
總高度4.02“
總寬度1.97“
管道尺寸3 / 8“NPT
閥門設計均衡

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)5.84
船長(厘米)33.02
船寬(厘米)5.84
HS代碼8481100060
原產地MX

產品型號

產品型號最高 溫度總高度總寬度管道尺寸價錢
SPEEDAIRE 39DK93空氣調節器4英寸寬1/4英寸NPT 45 cfm | AH8ZDF 39DK93175學位F.3.38“4"1機構/ 4“新台幣4,272元
SPEEDAIRE TT70004G 空氣調節器 | CU4CEA 45P295 TT70004G----新台幣110元
SPEEDAIRE TT64409G 空氣調節器 | CU4CEB 45P405 TT64409G----新台幣38元
SPEEDAIRE TT16141G 空氣調節器 | CU4CEC 45P148 TT16141G----新台幣172元
SPEEDAIRE TT28307G 空氣調節器 | CU4DWH 45R188 TT28307G----新台幣5元
SPEEDAIRE TT134911G 空氣調節器 | CU4DWJ 45P696 TT134911G----新台幣59元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 1WH33 空氣調節器 3/8 英寸 Npt 70 Cfm 300 Psi
新台幣3,192元 /單元