項目 | 氣缸 |
主體材料 | 不銹鋼 |
孔直徑。 | 2" |
坐墊類型 | 與機身相同顏色 |
氣缸類型 | 圓形 |
端蓋材料 | 德爾林 |
完 | 銀色 |
磁性活塞 | 沒有 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
山氣 | 鼻子和樞軸 |
鼻掛螺紋 | 1-1 / 4“ -12 |
總長度 | 8.94“ |
活塞材質 | 鋁 |
活塞桿材料 | 不銹鋼 |
端口大小 | 1機構/ 4“ |
Rod Dia。 | 0.625“ |
桿螺紋長度 | 0.88“ |
桿螺紋尺寸 | 1 / 2-20 UNF |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 2" |
溫度。 範圍 | 32度至160度F |
管材 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.67 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8412310080 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
2.00DSRDM01.00 | 7.94“ | 1" | 新台幣989元 | |
2.00DSRDM04.00 | 10.94“ | 4" | 新台幣5,799元 | |
2.00DSRDM05.00 | 11.94“ | 5" | 新台幣5,981元 | |
2.00DPSRDM01.00 | 8.22“ | 1" | 新台幣1,060元 | |
2.00DPSRDM03.00 | 10.22“ | 3" | 新台幣6,008元 | |
2.00DPSRDM06.00 | 13.22“ | 6" | 新台幣6,577元 |