項目 | 氣動扳手 |
空氣入口 | 1 / 2“NPT |
砧 | 7“加長 |
15秒運行時間時的平均CFM | 10.0 |
每分鐘打擊 | 600 |
CFM @滿載 | 40 |
責任 | 總 |
自由速度 | 6000轉 |
處理材料 | 鋁 |
手柄類型 | 排隊 |
外殼材質 | 鋁 |
最高 螺栓容量 | 1-3 / 4“ |
最大。 扭力 | 1600英尺-磅 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長度 | 20 9機構/ 16“ |
所需壓力 | 90 PSI |
固定器類型 | 戒指 |
方驅動尺寸 | 1" |
次數 | D型手柄 |
工具重量 | 15.7磅。 |
扭矩範圍 | 220至1450英尺磅 |
船重(kg) | 8.09 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 58.93 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8467115040 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 砧 | 總長度 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21AA52 | 標準 | 14.875“ | 13.9磅。 | 新台幣28,857元 |