項目 | 氣動扳手 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
砧 | 標準 |
15秒運行時間時的平均CFM | 4.0 |
每分鐘打擊 | 1200 |
CFM @滿載 | 16 |
責任 | 總 |
自由速度 | 7000轉 |
處理材料 | 綜合 |
手柄類型 | 手槍握把 |
外殼材質 | 綜合 |
最高 螺栓容量 | 5機構/ 8“ |
最大。 扭力 | 780英尺-磅 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 7.187“ |
所需壓力 | 90 PSI |
固定器類型 | 戒指 |
方驅動尺寸 | 1機構/ 2“ |
次數 | 手槍握把 |
工具重量 | 4磅。 |
扭矩範圍 | 50至550英尺磅 |
船重(kg) | 2.21 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 20.57 |
HS代碼 | 8467115040 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 每分鐘打擊 | 自由速度 | 最大。 扭力 | 總長度 | 方驅動尺寸 | 工具重量 | 扭矩範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21AA44 | 1500 | 12,000轉 | 75英尺-磅 | 6" | 1機構/ 4“ | 2.2磅。 | 25至70英尺磅 | 新台幣6,848元 |