項目 | 氣動扳手 |
空氣入口 | 3 / 8“NPT |
砧 | 標準 |
15秒運行時間時的平均CFM | 7.0 |
每分鐘打擊 | 800 |
CFM @滿載 | 28 |
責任 | 工業 |
自由速度 | 5500轉 |
處理材料 | 綜合 |
手柄類型 | 手槍握把 |
外殼材質 | 綜合 |
最高 螺栓容量 | 1-1 / 4“ |
最大。 扭力 | 1400英尺-磅 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長度 | 8.5“ |
所需壓力 | 90 PSI |
固定器類型 | 戒指 |
方驅動尺寸 | 3機構/ 4“ |
次數 | 手槍握把 |
工具重量 | 7.5磅。 |
扭矩範圍 | 200至1200英尺磅 |
船重(kg) | 3.76 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 25.15 |
HS代碼 | 8467115040 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 空氣入口 | 每分鐘打擊 | 總長度 | 工具重量 | 扭矩範圍 | 責任 | 自由速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21AA51 | 3機構/ 8“ | 1 / 4“NPT | 650 | 9.5“ | 10.6磅。 | 200至500英尺磅 | 總 | 4500轉 | 新台幣23,989元 |