項目 | 氣動棘輪扳手 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 3.0 |
責任 | 總 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 240轉 |
處理材料 | 鋁 |
頭高 | 1.75“ |
頭寬 | 1.125“ |
總長: | 6 5機構/ 16“ |
最大。 扭力 | 20英尺-磅 |
最小 軟管 | 3機構/ 8“ |
所需壓力 | 90 PSI |
倒車 | 是 |
方驅動尺寸 | 1機構/ 4“ |
風門 | 沒有 |
扭矩範圍 | 3至18英尺磅 |
UPC | 190735605134 |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8467115040 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | 自由速度 | 處理材料 | 頭高 | 總長: | 最大。 扭力 | 扭矩範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21AA59 | 4.0 | 350轉 | 綜合 | 2 1機構/ 16“ | 5.25“ | 30英尺-磅 | 5至25英尺磅 | 新台幣6,826元 |