項目 | 空氣鑽 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 4.0 |
軸承 | 球 |
CFM @滿載 | 16 |
卡盤尺寸 | 1機構/ 2“ |
鑽夾頭類型 | 無鑰匙 |
責任 | 總 |
自由速度 | 800轉 |
齒輪系 | 行星式 |
處理材料 | 鋁 |
外殼材質 | 鋁 |
HP | 1/2 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 8.25“ |
所需壓力 | 90 PSI |
倒車 | 是 |
次數 | 手槍 |
工具重量 | 3.1磅。 |
UPC | 190735605288 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 1.82 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 24.89 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8467115020 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 卡盤尺寸 | 自由速度 | 處理材料 | 外殼材質 | 總長度 | 倒車 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21AA68 | 3機構/ 8“ | 2600轉 | 綜合 | 綜合 | 7.375“ | 沒有 | 2.4磅。 | 新台幣3,042元 | ||
21AA69 | 3機構/ 8“ | 2600轉 | 綜合 | 綜合 | 7.375“ | 沒有 | 2.4磅。 | 新台幣3,278元 | ||
21AA70 | 3機構/ 8“ | 1800轉 | 綜合 | 綜合 | 7.625“ | 是 | 2.2磅。 | 新台幣3,054元 | ||
21AA71 | 3機構/ 8“ | 1800轉 | 綜合 | 綜合 | 7.625“ | 是 | 2.2磅。 | 新台幣3,201元 | ||
21AA72 | 3機構/ 8“ | 1800轉 | 鋁帶橡膠手柄 | 鋁 | 7 5機構/ 16“ | 是 | 2.5磅。 | 新台幣1,285元 | ||
21AA73 | 3機構/ 8“ | 1800轉 | 鋁帶橡膠手柄 | 鋁 | 7 5機構/ 16“ | 是 | 2.5磅。 | 新台幣3,044元 | ||
21AA74 | 1機構/ 2“ | 400轉 | 鋁帶橡膠手柄 | 鋁 | 8.75“ | 是 | 3.6磅。 | 新台幣9,039元 |