項目 | 空氣鑽 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 4.0 |
軸承 | 球 |
CFM @滿載 | 16 |
卡盤尺寸 | 3機構/ 8“ |
鑽夾頭類型 | 鍵控 |
責任 | 總 |
自由速度 | 22,000轉 |
處理材料 | 鋁 |
外殼材質 | 鋁 |
HP | 1/2 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 7 13機構/ 16“ |
所需壓力 | 90 PSI |
倒車 | 沒有 |
次數 | 排隊 |
節氣門類型 | 觸發 |
工具重量 | 1.7磅。 |
UPC | 190735605318 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8467115020 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 卡盤尺寸 | 自由速度 | 總長度 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21AA77 | 1機構/ 4“ | 2600轉 | 8.25“ | 2.0磅。 | 新台幣5,573元 |