項目 | 空氣螺絲刀 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 4 |
CFM @滿載 | 16 |
離合器類型 | 可調整 |
責任 | 總 |
自由速度 | 1800轉 |
手柄類型 | 直行 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
手術 | 可逆 |
總長度 | 9.5“ |
所需壓力 | 90 PSI |
節氣門類型 | 槓桿 |
扭矩範圍軟拉 | 30至70英寸磅 |
UPC | 190735605349 |
船重(kg) | 1.24 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 24.64 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8467115090 |
原產地 | TW |