項目 | 空氣模磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
砧 | 7“加長 |
15秒運行時間時的平均CFM | 4 |
軸承類型 | 球 |
每分鐘打擊 | 600 |
CFM @滿載 | 16.0 |
夾頭 | 1機構/ 4“ |
責任 | 總 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 22,000轉 |
磨床類型 | 直行 |
處理材料 | 鋁帶橡膠手柄 |
手柄類型 | D型手柄 |
外殼材質 | 鋁 |
HP | 0.5 |
最高 螺栓容量 | 1-3 / 4“ |
最大。 扭力 | 1600英尺-磅 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 13“ |
所需壓力 | 90 PSI |
固定器類型 | O型圈 |
方驅動尺寸 | 1" |
次數 | D型手柄 |
風門 | 槓桿 |
工具重量 | 15.7磅。 |
扭矩範圍 | 220至1450英尺磅 |
UPC | 190735605387 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 1.53 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 風門 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 變速 | 責任 | 自由速度 | 處理材料 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V734 | 安全桿 | 3.0 | 13.0 | 沒有 | 工業 | 30,000轉 | 鋁 | 0.3 | 新台幣8,580元 | ||
12V735 | 安全桿 | 1.6 | 11.0 | 是 | 工業 | 20,000轉 | 綜合 | 0.4 | 新台幣16,154元 | ||
12V736 | 安全桿 | 1.6 | 11.0 | 是 | 工業 | 25,000轉 | 綜合 | 0.35 | 新台幣9,491元 | ||
21AA82 | 槓桿 | 4 | 16 | 是 | 總 | 20,000轉 | ARG | 0.35 | 新台幣5,196元 | ||
21AA86 | 槓桿 | 4 | 16.0 | 是 | 總 | 22,000轉 | 綜合 | 0.5 | 新台幣3,725元 | ||
21AA87 | 槓桿 | 4 | 16.0 | 是 | 總 | 22,000轉 | 鋁帶橡膠手柄 | 0.5 | 新台幣2,163元 | ||
21AA88 | 槓桿 | 4 | 16.0 | 是 | 總 | 22,000轉 | 鋁帶橡膠手柄 | 0.5 | 新台幣4,083元 |