項目 | 空中隨機軌道砂光機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
喬木洞 | 7機構/ 8“ |
15秒運行時間時的平均CFM | 4 |
CFM @滿載 | 21 |
排氣方式 | 前 |
自由速度 | 16,000轉 |
處理材料 | 鋁 |
外殼材質 | 鋁 |
HP | 0.4 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 6.125“ |
墊麵類型 | 乙烯基 |
墊尺寸 | 5.5“ |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 7 / 16“-20 |
風門 | 按 |
真空/非真空 | 非真空 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | TW |