項目 | 空氣帶砂光機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 4.5 |
皮帶尺寸 | 3/4“寬x 18”長 |
CFM @滿載 | 12.5 |
責任 | 工業 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 18,000轉 |
處理材料 | 鋁 |
外殼材質 | 鋁 |
HP | 0.45 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 15.375“ |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 安全鎖定桿 |
UPC | 190735605547 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 1.68 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 自由速度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21AC03 | 4.2 | 24 | 20,000轉 | 12.375“ | 新台幣9,352元 |