項目 | 空氣切斷工具 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
喬木洞 | 3機構/ 8“ |
15秒運行時間時的平均CFM | 4 |
CFM @滿載 | 19 |
責任 | 總 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 22,000轉 |
防護材料 | 金屬 |
處理材料 | 鋁 |
外殼材質 | 鋁 |
HP | 0.5 |
槓桿類型 | 安全指引 |
最小 軟管 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 7.5“ |
所需壓力 | 90 PSI |
速度控制 | 是 |
主軸直徑 | 21.5mm |
變速 | 是 |
輪徑 | 3" |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8467111080 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | CFM @滿載 | 責任 | 自由速度 | 項目 | 總長度 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21AC05 | 16 | 工業 | 17,000轉 | 空氣切斷工具 | 15.75“ | 4" | 新台幣10,534元 | ||
45年23日 | - | - | - | 工具 | - | - | 新台幣7,701元 | ||
45年24日 | - | - | - | 工具 | - | - | 新台幣9,163元 | ||
48MA05XNUMX | - | - | - | 工具 | - | - | 新台幣2,041元 |