項目 | 氣動馬達 |
CFM | 30 |
完 | 灰色 |
身高 | 6.6“ |
外殼材質 | 鑄鐵和鋁 |
HP | 0.93 |
鍵槽 | 0.19“ |
總長: | 5.87“ |
材料 | 鑄鐵和鋁 |
最大。 空氣流動 | 30 CFM |
最大。 空氣壓力 | 100 PSI |
最高 轉速 | 3000 |
安裝 | 法蘭NEMA 56C |
空載轉速 | 3000 |
工作溫度 範圍 | 0度至250度F |
總高度 | 6.6“ |
總長度 | 5.8“ |
總寬度 | 6.6“ |
端口大小 | NPT 1 / 4“ |
迴轉 | 可逆 |
RPM @最高扭力 | 300 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2.06“ |
溫度。 | 250學位F. |
類別 | 旋轉葉片 |
信號寬度 | 6.6“ |
船重(kg) | 4.32 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 22.61 |
HS代碼 | 8412390040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 最高 轉速 | CFM | 身高 | 安裝 | 空載轉速 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22UX41 | 6000 | 27 | 2.22“ | 樞紐 | 6000 | 2.22“ | 4.69“ | 2.44“ | 新台幣7,030元 | ||
22UX42 | 6000 | 27 | 2.52“ | 樞紐 | 6000 | 2.52“ | 4.69“ | 3" | 新台幣6,372元 | ||
22UX43 | 3000 | 30 | 3.97“ | 樞紐 | 3000 | 3.97“ | 4.96“ | 3.97“ | 新台幣7,964元 | ||
22UX45 | 3000 | 75 | 3.74“ | 底妝 | 3000 | 3.74“ | 6.57“ | 4.32“ | 新台幣10,747元 | ||
22UX46 | 3000 | 72 | 6.6“ | 法蘭NEMA 56C | 3000 | 6.6“ | 6.63“ | 6.6“ | 新台幣10,072元 | ||
22UX47 | 3000 | 130 | 5.83“ | 腳 | 3000 | 5.83“ | 7.4“ | 5" | 新台幣14,704元 | ||
22UX48 | 3000 | 130 | 6.5“ | 法蘭NEMA 56C | 3000 | 6.5“ | 8.126“ | 6.5“ | 新台幣16,955元 |