項目 | 氣動馬達 |
CFM | 280 |
完 | 灰色 |
身高 | 7.28“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 9 |
鍵槽 | 2" |
總長: | 14.13“ |
材料 | 鑄鐵 |
最大。 空氣流動 | 275 CFM |
最大。 空氣壓力 | 100 PSI |
最高 轉速 | 2000 |
安裝 | 腳/臉 |
空載轉速 | 2000 |
工作溫度 範圍 | 0度至250度F |
總高度 | 7.28“ |
總長度 | 14.09“ |
總寬度 | 8.03“ |
端口大小 | NPT 1-1 / 4英寸 |
迴轉 | 可逆 |
RPM @最高扭力 | 500 |
軸直徑 | 1-1 / 8“ |
軸長 | 2.56“ |
溫度。 | 250學位F. |
類別 | 旋轉葉片 |
信號寬度 | 8.03“ |
船重(kg) | 40.05 |
船高(厘米) | 31.24 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 39.37 |
HS代碼 | 8412390040 |
原產地 | CN |