項目 | 氣動馬達 |
CFM | 70 |
完 | 灰色 |
身高 | 4.19“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 2.5 |
鍵槽 | 1.56“ |
總長: | 8" |
材料 | 鑄鐵 |
最大。 空氣流動 | 68 CFM |
最大。 空氣壓力 | 80 PSI |
最高 轉速 | 2000 |
安裝 | 集線器/腳 |
空載轉速 | 2000 |
工作溫度 範圍 | 0度至250度F |
總高度 | 4.190“ |
總長度 | 7.97“ |
總寬度 | 3.94“ |
端口大小 | NPT 1 / 2“ |
迴轉 | CCW |
RPM @最高扭力 | 500 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2.68“ |
溫度。 | 250學位F. |
類別 | 旋轉葉片 |
信號寬度 | 3.94“ |
船重(kg) | 7.25 |
船高(厘米) | 22.1 |
船長(厘米) | 32.77 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8412390040 |
原產地 | CN |