項目 | 氣槍 |
空氣消耗 | 8標準立方英尺 |
主體材料 | 鍍鉻鋁 |
身材 | 拇指桿 |
顏色 | Chrome瀏覽器 |
進水口尺寸 | 1/4“(F)NPT |
最高 入口壓力 | 150 PSI |
噴嘴 | 標準,非安全 |
噴嘴長度 | 7機構/ 16“ |
出口尺寸 | 1/8“(F)NPT |
產量 | 90 PSI |
總長度 | 3.75“ |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8424209000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 空氣消耗 | 主體材料 | 最高 分貝 | 出口尺寸 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22YK47 | 11標準立方英尺 | 鍍鉻鋁 | - | 1/8“(F)NPT | 4" | 新台幣278元 | ||
22YK50 | 11標準立方英尺 | 鍍鉻鋅 | - | 1/8“(F)NPT | 5" | 新台幣314元 | ||
22YK51 | 11標準立方英尺 | 鍍鉻鋅 | - | 1/8“(F)NPT | 5.25“ | 新台幣328元 | ||
22YK53 | 26標準立方英尺 | 鍍鉻鋅 | - | 1/4“(F)NPT | 6.5“ | 新台幣774元 | ||
22YK54 | 9 SCFM | 鍍鉻鋅 | 96 | 1/4“(F)NPT | 26“ | 新台幣588元 | ||
22YK55 | 9 SCFM | 鍍鉻鋅 | 94.5 | 1/4“(F)NPT | 38“ | 新台幣704元 | ||
22YK56 | 9 SCFM | 鍍鉻鋅 | 95 | 1/4“(F)NPT | 50“ | 新台幣1,045元 |