Speedaire 22yk82 | 手持氣槍黑色 PVC | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEEDAIRE 22YK82 氣槍手持式黑色 PVC | AB7GJW

SPEEDAIRE 22YK82 氣槍手持式黑色 PVC

有現貨
貨號:AB7GJW 型號:22YK82

得到它 可能 8, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$205 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目氣槍
空氣消耗10標準立方英尺
主體材料PVC /黃銅
身材手持
顏色黑色
延伸尺寸3"
進水口尺寸1/4“(F)NPT
最高 入口壓力150 PSI
噴嘴PVC 尖端
噴嘴長度3"
產量90 PSI
總長度3"

送貨信息:

船重(kg) 0.04
船高(厘米)1.6
船長(厘米)21.11
船寬(厘米)5
HS代碼8481309000
原產地CN

產品型號

產品型號總長度空氣消耗主體材料總寬度顏色項目最高 分貝最高 入口壓力價錢
SPEEDAIRE 52CF78 氣槍,1/4 英吋 FNPT 入口,最大壓力 150 PSI入口壓力,鋅 | CH3PWW 52CF78 52CF782-1 / 4“9 SCFM2"Chrome瀏覽器氣槍100150 PSI新台幣764元
SPEEDAIRE 52CF69 氣槍,1/4 英吋 FNPT 入口,最大壓力 220 PSI入口壓力,鋅 | CH3PWX 52CF69 52CF6938“9 SCFM2-1 / 2“氣槍90220 PSI新台幣1,491元
SPEEDAIRE 458J47 氣槍,1/4 英吋 FNPT 入口,最大壓力 120 PSI入口壓力,鋁 | CH3PWY 458J47 458J4738-1 / 4“16標準立方英尺2-1 / 4“灰色氣槍100120 PSI新台幣1,258元
SPEEDAIRE 52KD69 氣槍套件,手槍式握把,鋁/聚甲醛/鋼,1/4 英吋 NPT 內螺紋,標準 | CU4BDX 52KD69-----氣槍套件--新台幣2,617元
SPEEDAIRE 52CF74 氣槍套件,手槍式握把,塑料,1/4 英寸 NPT 內螺紋,12 噴嘴 | CU4BDY 52CF74-----氣槍套件--新台幣2,275元
SPEEDAIRE 52CF84 氣槍套件,手槍式握把,塑料,1/4 英寸 NPT 內螺紋,12 噴嘴,多端口 | CU4BDZ 52CF84-----氣槍套件--新台幣2,156元
SPEEDAIRE 52CF85 氣槍套件,手槍式握把,塑料,1/4 英寸 NPT 內螺紋,3 噴嘴,各種,塑料 | CU4BEA 52CF85-----氣槍套件--新台幣620元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 22YK82 氣槍手持式黑色 PVC
新台幣205元 /單元