項目 | 軟管捲盤 |
軸承 | 永久潤滑 |
光驅類型 | 春季回歸 |
完 | 塗 |
軟管末端 | 1/2“(M)NPT |
軟管ID | 是 |
軟管內徑。 | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 50ft。 |
軟管材質 | 我們的乳膠 |
軟管出口(英寸) | 1/2“(M)NPT |
鎖存器 | 防震,自鎖 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 210學位F. |
安裝 | 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 |
總高度 | 22.5“ |
總長度 | 20.625“ |
總寬度 | 8.875“ |
捲盤入口 | 1/2“(F)NPT |
密封類型 | 布納N |
旋轉材質 | 銅 |
UPC | 190735610213 |
船重(kg) | 23.4 |
船高(厘米) | 57.91 |
船長(厘米) | 54.61 |
船寬(厘米) | 22.61 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | CN |
A. 此軟管捲盤可在 -4 至 140 華氏度的溫度範圍內運行。
A. 此軟管捲盤上有 4 個安裝孔。
A. 此軟管捲盤有一個鎖定閂鎖。
產品 | 型號 | 軟管內徑。 | 顏色 | 光驅類型 | 膠管長度 | 軟管材質 | 外殼材質 | 鎖存器 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CUA3 | 1機構/ 4“ | - | 春季回歸 | 50ft。 | 我們的乳膠 | - | 防震,自鎖 | - | 新台幣8,006元 | ||
2CUA5 | 3機構/ 8“ | - | 春季回歸 | 35ft。 | 我們的乳膠 | - | 防震,自鎖 | - | 新台幣6,054元 | ||
2CUA7 | 3機構/ 8“ | - | 春季回歸 | 50ft。 | 我們的乳膠 | - | 防震,自鎖 | - | 新台幣7,956元 | ||
2CUB6 | 3機構/ 8“ | - | 春季回歸 | 100ft。 | 我們的乳膠 | - | 防震,自鎖 | - | 新台幣27,332元 | ||
2CUB8 | 1機構/ 2“ | - | 春季回歸 | 75ft。 | 我們的乳膠 | - | 防震,自鎖 | - | 新台幣22,284元 | ||
2CUC1 | 3機構/ 4“ | - | 春季回歸 | 75ft。 | 我們的乳膠 | - | 防震,自鎖 | - | 新台幣29,103元 | ||
2CUC5 | 3機構/ 8“ | 綠體,黑管 | 手動曲柄 | 50ft。 | 我們的乳膠 | - | - | 18“ | 新台幣6,779元 |