項目 | 正排量鼓風機/真空泵 |
CFM範圍 | 132年到376年 |
移位 | 0.117立方米英尺/轉 |
需要惠普 | 3.0年到20年 |
入口直徑 | 2.5“(F)NPT |
鍵槽長度 | 2.00“ |
鍵槽寬度 | 0.187“ |
最大。 壓力 | 10 PSI |
最高 真空 | 16.0“汞柱 |
出口直徑 | 2.5“(F)NPT |
總深度 | 12.375“ |
總高度 | 10.438“ |
總寬度 | 16.17“ |
轉速範圍 | 955年到3600年 |
軸直徑 | 0.875“ |
軸長 | 2.375“ |
船重(kg) | 71.1 |
船高(厘米) | 52.32 |
船長(厘米) | 77.47 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8414100000 |
原產地 | US |