項目 | 正排量鼓風機/真空泵 |
CFM範圍 | 197年到579年 |
移位 | 0.170立方米英尺/轉 |
需要惠普 | 1.6年到20.3年 |
入口直徑 | 3“(F)NPT |
鍵槽長度 | 2.00“ |
鍵槽寬度 | 0.187“ |
最大。 壓力 | 7 PSI |
最高 真空 | 14.0“汞柱 |
出口直徑 | 3“(F)NPT |
總深度 | 12.375“ |
總高度 | 10.438“ |
總寬度 | 18.67“ |
轉速範圍 | 955年到3600年 |
軸直徑 | 0.875“ |
軸長 | 2.375“ |
船重(kg) | 84.15 |
船高(厘米) | 52.83 |
船長(厘米) | 76.96 |
船寬(厘米) | 45.72 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 轉速範圍 | CFM範圍 | 移位 | 軸直徑 | 軸長 | 鍵槽寬度 | 最大。 壓力 | 總深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EPT8 | 637年到2350年 | 152年到477年 | 0.227立方米英尺/轉 | 1.375“ | 2.94“ | 0.312“ | 15 PSI | 18“ | 新台幣236,866元 |