項目 | 正排量鼓風機/真空泵 |
CFM範圍 | 388年到953年 |
移位 | 0.350立方米英尺/轉 |
需要惠普 | 2.6年到33.1年 |
入口直徑 | 4“(F)NPT |
鍵槽長度 | 2.00“ |
鍵槽寬度 | 0.25“ |
最大。 壓力 | 7 PSI |
最高 真空 | 14.0“汞柱 |
出口直徑 | 4“(F)NPT |
總深度 | 15.375“ |
總高度 | 11.94“ |
總寬度 | 22.38“ |
轉速範圍 | 764年到2850年 |
軸直徑 | 1.125“ |
軸長 | 2.5“ |
船重(kg) | 131.4 |
船高(厘米) | 58.93 |
船長(厘米) | 70.1 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8414596095 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | CFM範圍 | 移位 | 最大。 壓力 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 轉速範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EPR8 | 209年到542年 | 0.210立方米英尺/轉 | 13 PSI | 10.375“ | 16.6“ | 18.38“ | 1070年到2850年 | 新台幣156,343元 |