項目 | 氣槍 |
空氣消耗 | 48標準立方英尺 |
主體材料 | 鋁 |
身材 | 手槍握把 |
顏色 | 鋁和黑色 |
延伸尺寸 | 48“ |
進水口尺寸 | 1/4“(F)NPT |
最高 分貝 | 99 |
最高 入口壓力 | 120 PSI |
噴嘴 | 安全指引 |
噴嘴長度 | 1-3 / 4“ |
出口尺寸 | 1 / 2-20“ UNF |
產量 | 2.9磅力 |
總長度 | 54.5“ |
觸發 | 槓桿 |
船重(kg) | 0.69 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 144.78 |
船寬(厘米) | 19.56 |
HS代碼 | 8424209000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 空氣消耗 | 最高 分貝 | 出口尺寸 | 產量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TEH2 | 35標準立方英尺 | 97 | 7/16“(F)NPT | 1.92磅力 | 5.5“ | 新台幣1,000元 | ||
2TEH3 | 35標準立方英尺 | 97 | 1 / 2-20“ UNF | 1.92磅力 | 17.5“ | 新台幣3,446元 | ||
2TEH5 | 35標準立方英尺 | 97 | 1 / 2-20“ UNF | 1.92磅力 | 41.5“ | 新台幣2,139元 | ||
2TEH9 | 48標準立方英尺 | 99 | 1 / 2-20“ UNF | 2.9磅力 | 6.5“ | 新台幣1,511元 | ||
2TEJ2 | 48標準立方英尺 | 99 | 1 / 2-20“ UNF | 2.9磅力 | 30.5“ | 新台幣1,714元 | ||
2TEJ3 | 48標準立方英尺 | 99 | 1 / 2-20“ UNF | 2.9磅力 | 42.5“ | 新台幣2,380元 |