項目 | 四級乾燥機 |
(F)NPT入口 | 1/2 |
(M)NPT出口(英寸) | 1/2 |
座廁 | 金屬 |
碗尺寸 | 6.7磅 |
CFM | 50 |
露點 | -30度 F |
元素材質 | 燒結青銅 |
身高 | 27“ |
入口/出口NPTF(英寸) | 1/2 |
ISO等級 | 2 |
總長: | 15.5“ |
最高 運行PSI | 250 |
最高 工作溫度 | 120 F |
微米 | 40和5 |
總容量 | 12,500立方英尺 |
類別 | 乾燥的空氣 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 11.75 |
船高(厘米) | 19.56 |
船長(厘米) | 71.63 |
船寬(厘米) | 52.32 |
HS代碼 | 8419390180 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 碗尺寸 | CFM | 身高 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2YNL7 | 1.8磅 | 25 | 16.5“ | 四級乾燥機 | 新台幣23,666元 |