項目 | 氣釘槍 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
每次拍攝的CFM | 0.044 |
校對角 | 0學位 |
整理類型 | 膠粘劑 |
顏色 | 湖水綠 |
排氣 | 可調整 |
緊固件範圍 | 1/2" - 1-3/16" |
射擊模式 | 聯絡我們 |
測量 | 23 |
身高 | 7 31機構/ 64“ |
外殼材質 | 鋁 |
總長: | 8 43機構/ 64“ |
彈匣容量 | 200 |
最大。 壓力 | 110 PSI |
所需壓力 | 60至100 psi |
小腿Dia | 0.026“ |
次數 | 直行 |
工具重量 | 1.98磅。 |
信號寬度 | 1 25機構/ 32“ |
船重(kg) | 1.71 |
船高(厘米) | 26.59 |
船長(厘米) | 36.09 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8467195090 |