項目 | 空氣訂書機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
每次拍攝的CFM | 0.037 |
顏色 | 湖水綠 |
Crown 冠 | 1" |
排氣 | 可調整 |
射擊模式 | 聯絡我們 |
測量 | 16 |
身高 | 12 1機構/ 16“ |
外殼材質 | 鋁 |
腿長 | 1/2“至1 1/2” |
總長: | 12 59機構/ 64“ |
彈匣容量 | 160 |
壓力範圍 | 75至110 psi |
工具重量 | 5.51磅。 |
信號寬度 | 3 1機構/ 64“ |
船重(kg) | 2.75 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 42.6 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 8467195090 |