項目 | 空氣帶砂光機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 4.2 |
皮帶尺寸 | 1/8至1/2“寬x 24”長 |
CFM @滿載 | 16.8 |
責任 | 工業 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 20,000轉 |
處理材料 | 綜合 |
外殼材質 | 綜合 |
HP | 0.5 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 15.75“ |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 帶安全鎖的槓桿 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 1.77 |
船高(厘米) | 8.51 |
船長(厘米) | 42.01 |
船寬(厘米) | 13.11 |
HS代碼 | 8467191000 |