項目 | 軟管捲盤 |
軸承 | 永久潤滑 |
光驅類型 | 春季回歸 |
職責等級 | 工業 |
完 | 塗 |
軟管末端 | 1/2“(M)NPT |
軟管ID | 是 |
軟管內徑。 | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 100ft。 |
軟管材質 | PVC |
軟管出口(英寸) | 1/2“(M)NPT |
外殼材質 | 堅固的黃銅 |
鎖存器 | 多位置,防振,自鎖,彈簧加載 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
安裝 | 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 |
總高度 | 21 5機構/ 16“ |
總長度 | 20.875“ |
總寬度 | 12.5“ |
捲盤入口 | 1/2“(F)NPT |
密封類型 | 丁腈 |
旋轉材質 | 鐵件 |
船重(kg) | 33.75 |
船高(厘米) | 54.61 |
船長(厘米) | 57.91 |
船寬(厘米) | 32 |
HS代碼 | 8479899899 |
產品 | 型號 | 膠管長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
31XG63 | 75ft。 | 新台幣23,295元 |