項目 | 濾油清除 |
碗材質 | 鋁 |
排水口尺寸 | 5機構/ 8“ |
排水類型 | 浮球 |
過濾等級 | 0.01微米 |
外殼材質 | 鋁 |
最高 流 | 526 CFM |
最大。 壓力 | 235 PSI |
最高 溫度 | 176學位F. |
總高度 | 24.53“ |
管道尺寸 | 2“NPT |
尺寸 | 重型 |
船重(kg) | 6.3 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8421290015 |
型號 | 項目 | 最高 流 | 總高度 | 管道尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35GL20 | 濾油清除 | 154 CFM | 15.82“ | 1“NPT | 重型 | 新台幣33,305元 | |
35GK63 | 濾油清除 | 15 CFM | 8.45“ | 1 / 4“NPT | 重型 | 新台幣15,464元 | |
35GK83 | 濾油清除 | 31 CFM | 8.45“ | 1 / 2“NPT | 重型 | 新台幣15,736元 | |
35GK91 | 濾油清除 | 61 CFM | 9.95“ | 1 / 2“NPT | 重型 | 新台幣21,880元 | |
35GK99 | 濾油清除 | 92 CFM | 11.72“ | 3 / 4“NPT | 重型 | 新台幣24,598元 | |
35GL12 | 濾油清除 | 123 CFM | 14.24“ | 1“NPT | 重型 | 新台幣30,256元 | |
35GL32 | 濾油清除 | 185 CFM | 18.05“ | 1-1 / 2“NPT | 重型 | 新台幣35,181元 |