Speedaire 35gl83 | 過濾器 3 英吋 Npt 1124 Cfm 1 微米 | Raptor Supplies 台灣
SPEEDAIRE 35GL83 過濾器 3 英寸 NPT 1124 cfm 1 微米 | AG4XVV

SPEEDAIRE 35GL83 過濾器 3 英寸 NPT 1124 cfm 1 微米

有現貨
貨號:AG4XVV 型號:35GL83

得到它 可能 16, 星期四

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$144,154 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目篩選
碗材質
排水口尺寸5機構/ 8“
排水類型浮球
過濾介質微玻璃
過濾等級1微米
外殼材質
最高 流1124 CFM
最大。 壓力235 PSI
最高 溫度176學位F.
總高度0.62“
管道尺寸3“NPT
尺寸一般用途

送貨信息:

船重(kg) 12.15
船高(厘米)25.4
船長(厘米)86.36
船寬(厘米)25.4
HS代碼8421210000

產品型號

產品型號過濾介質外殼材質最高 流管道尺寸價錢
SPEEDAIRE 35GL19過濾器1英寸NPT 154 cfm 1微米| AG4XAJ 35GL19微玻璃154 CFM1“NPT新台幣33,305元
SPEEDAIRE 35GK62過濾器1/4英寸NPT 15 cfm 1微米| AG4XPV 35GK62微玻璃15 CFM1 / 4“NPT新台幣15,464元
SPEEDAIRE 35GK82過濾器1/2英寸NPT 31 cfm 1微米| AG4XQR 35GK82微玻璃31 CFM1 / 2“NPT新台幣15,736元
SPEEDAIRE 35GK90過濾器1/2英寸NPT 61 cfm 1微米| AG4XRA 35GK90微玻璃61 CFM1 / 2“NPT新台幣21,880元
SPEEDAIRE 35GK98過濾器3/4英寸NPT 92 cfm 1微米| AG4XRJ 35GK98微玻璃92 CFM3 / 4“NPT新台幣24,598元
SPEEDAIRE 35GL11過濾器1英寸NPT 123 cfm 1微米| AG4XRX 35GL11微玻璃123 CFM1“NPT新台幣30,256元
SPEEDAIRE 35GL31過濾器1-1 / 2英寸NPT 185 cfm 1微米| AG4XTP 35GL31微玻璃185 CFM1-1 / 2“NPT新台幣35,181元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 35GL83 過濾器 3 英寸 NPT 1124 cfm 1 微米
新台幣144,154元 /單元