Speedaire 35gl89 | 過濾器活性碳 3 英吋 Npt 1371 Cfm | Raptor Supplies 台灣
SPEEDAIRE 35GL89 過濾活性炭 3 英寸 NPT 1371 cfm | AG4XWB

SPEEDAIRE 35GL89 過濾活性炭 3 英寸 NPT 1371 cfm

有現貨
貨號:AG4XWB 型號:35GL89

得到它 可能 16, 星期四

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$135,134 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目過濾活性炭
碗材質
排水口尺寸5機構/ 8“
排水類型浮球
過濾等級0.01微米
外殼材質
最高 流1371 CFM
最大。 壓力235 PSI
最高 溫度122學位F.
總高度36.23“
管道尺寸3“NPT
尺寸重型

送貨信息:

船重(kg) 12.6
船高(厘米)25.4
船長(厘米)93.98
船寬(厘米)25.4
HS代碼3802100000

產品型號

產品型號最高 流總高度管道尺寸價錢
SPEEDAIRE 35GL21過濾器活性炭1英寸NPT 154 cfm | AG4XAL 35GL21154 CFM15.82“1“NPT新台幣30,804元
SPEEDAIRE 35GK64過濾器活性炭1/4英寸NPT 15 cfm | AG4XPX 35GK6415 CFM8.45“1 / 4“NPT新台幣15,062元
SPEEDAIRE 35GK84過濾器活性炭1/2英寸NPT 31 cfm | AG4XQU 35GK8431 CFM8.45“1 / 2“NPT新台幣15,676元
SPEEDAIRE 35GK92過濾器活性炭1/2英寸NPT 61 cfm | AG4XRC 35GK9261 CFM9.95“1 / 2“NPT新台幣21,550元
SPEEDAIRE 35GL01過濾器活性炭3/4英寸NPT 92 cfm | AG4XRL 35GL0192 CFM11.72“3 / 4“NPT新台幣27,037元
SPEEDAIRE 35GL13過濾器活性炭1英寸NPT 123 cfm | AG4XRZ 35GL13123 CFM14.24“1“NPT新台幣25,250元
SPEEDAIRE 35GL33 碳過濾器 1-1/2 英寸 NPT 185 cfm | AG4XTR 35GL33185 CFM18.05“1-1 / 2“NPT新台幣34,636元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 35GL89 過濾活性炭 3 英寸 NPT 1371 cfm
新台幣135,134元 /單元