Speedaire 35gn30 | 活性碳過濾器 1/2 英吋 30 Cfm | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEEDAIRE 35GN30活性炭過濾器1/2英寸30 cfm | AG4YAX

SPEEDAIRE 35GN30 活性炭過濾器 1/2 英寸 30 cfm

有現貨
貨號:AG4YAX 型號:35GN30

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$15,665 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目濾碳
碗材質
排水口尺寸5機構/ 8“
排水類型浮球
過濾介質
過濾等級0.01
外殼材質
最高 流30 CFM
最大。 壓力235 PSI
最高 溫度122學位F.
總高度10“
總寬度7"
管道尺寸1 / 2“NPT
UPC190735617670

送貨信息:

船重(kg) 2.25
船高(厘米)17.78
船長(厘米)25.4
船寬(厘米)17.78
HS代碼9002208000

產品型號

產品型號最高 流總高度管道尺寸價錢
SPEEDAIRE 35GN49 1英寸117 cfm活性炭過濾器| AG4YBT 35GN49117 CFM16“1“NPT新台幣20,351元
SPEEDAIRE 35GN61活性炭過濾器1-1 / 2英寸176 cfm | AG4YCF 35GN61176 CFM19“1-1 / 2“NPT新台幣27,718元
SPEEDAIRE 35GN65活性炭過濾器1-1 / 2英寸294 cfm | AG4YCK 35GN65294 CFM21“1-1 / 2“NPT新台幣30,554元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 35GN30 活性炭過濾器 1/2 英寸 30 cfm
新台幣15,665元 /單元