項目 | 電動空氣壓縮機 |
(F)NPT出口 | 3機構/ 4“ |
安培 | 31 |
壓縮機類型 | 罐裝式 |
控制 | 壓力開關 |
氣缸材質 | 鑄鐵 |
dBA @ 3英尺 | 85 |
擴展模組 | 防滴漏 |
完 | 粉末塗層 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 24.3 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
潤滑方式 | 飛濺潤滑 |
最大。 壓力 | 175 PSI |
電機類型 | 防滴漏 |
階段數 | 2 |
關斷壓力設定 | 175 |
壓力開關設定 | 145 |
總高度 | 71“ |
總長度 | 35“ |
總寬度 | 27“ |
段落 | 1 |
泵油容量 | 2夸脫 |
泵轉速 | 1020 |
油箱尺寸 | 80加侖 |
油箱類型 | 直式 |
電壓 | 208-230 |
船重(kg) | 243 |
船高(厘米) | 210.82 |
船長(厘米) | 116.84 |
船寬(厘米) | 93.98 |
HS代碼 | 8414801635 |
型號 | 次數 | 安培 | HP | 油箱尺寸 | 電壓 | 輸入電壓 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35WC40 | - | 22 | 5 | 80加侖 | 208-230 | - | 71“ | 35“ | 新台幣131,098元 | 詢價
|
35WC42 | - | 14.2-12.8/6.4 | 5 | 80加侖 | 208-230/460 | - | 71“ | 35 | 新台幣120,298元 | 詢價
|
35WC43 | - | 22 | 5 | 80加侖 | 208-230 | - | 71“ | 35 | 新台幣155,484元 | 詢價
|
35WC45 | - | 14.2-12.8/6.4 | 5 | 80加侖 | 208-230/460 | - | 71“ | 35 | 新台幣145,480元 | 詢價
|
35WC48 | - | 19.8-17.9/9 | 7.5 | 80加侖 | 208-230/460 | - | 71“ | 35 | 新台幣155,397元 | 詢價
|
35WC50 | - | 31 | 7.5 | 80加侖 | 208-230 | - | 71“ | 35 | 新台幣150,253元 | 詢價
|
35WC51 | - | 19.8-17.9/9 | 7.5 | 80加侖 | 208-230/460 | - | 71“ | 35 | 新台幣154,830元 | 詢價
|