項目 | 電動空氣壓縮機 |
(F)NPT出口 | 3機構/ 4“ |
安培 | 42.8 |
壓縮機類型 | 罐裝式 |
控制 | 壓力開關 |
氣缸材質 | 鑄鐵 |
dBA @ 3英尺 | 89 |
擴展模組 | 防滴漏 |
完 | 粉末塗層 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 50 |
HP | 15 |
Hz | 60 |
潤滑方式 | 飛濺潤滑 |
最大。 壓力 | 175 PSI |
電機類型 | 防滴漏 |
階段數 | 2 |
關斷壓力設定 | 175 |
壓力開關設定 | 145 |
總高度 | 54 |
總長度 | 69“ |
總寬度 | 25 |
段落 | 3 |
泵油容量 | 4夸脫 |
泵轉速 | 1020 |
油箱尺寸 | 120加侖 |
油箱類型 | 橫式 |
電壓 | 200-208 |
船重(kg) | 408.6 |
船高(厘米) | 157.48 |
船長(厘米) | 195.58 |
船寬(厘米) | 83.82 |
HS代碼 | 8414801635 |
產品 | 型號 | 電壓 | 安培 | HP | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 段落 | 油箱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35WC41 | 208-230/460 | 14.2-12.8/6.4 | 5 | 46“ | 63“ | 21“ | 3 | 80加侖 | 新台幣135,776元 | 詢價
| |
35WC44 | 208-230 | 22 | 5 | 46 | 63 | 21 | 1 | 80加侖 | 新台幣177,641元 | 詢價
| |
35WC46 | 208-230/460 | 14.2-12.8/6.4 | 5 | 46 | 63 | 21 | 3 | 80加侖 | 新台幣169,769元 | 詢價
| |
35WC49 | 208-230/460 | 19.8-17.9/9 | 7.5 | 46“ | 63“ | 21“ | 3 | 80加侖 | 新台幣147,514元 | 詢價
| |
35WC52 | 208-230/460 | 19.8-17.9/9 | 7.5 | 46“ | 63“ | 21“ | 3 | 80加侖 | 新台幣179,713元 | 詢價
| |
35WC53 | 208-230/460 | 27-24.4/12.2 | 10 | 54 | 69“ | 25 | 3 | 120加侖 | 新台幣212,434元 | 詢價
| |
35WC54 | 208-230/460 | 41.1-37.2/18.6 | 15 | 54“ | 69“ | 25“ | 3 | 120加侖 | 新台幣250,044元 | 詢價
|