項目 | 電動空氣壓縮機 |
(F)NPT出口 | 3機構/ 4“ |
安培 | 44 |
壓縮機類型 | 罐裝雙工 |
控制 | 壓力開關 |
氣缸材質 | 鑄鐵 |
dBA @ 3英尺 | 83 |
擴展模組 | 防滴漏 |
完 | 粉末塗層 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 32.8 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
潤滑方式 | 飛濺潤滑 |
最大。 壓力 | 175 PSI |
電機類型 | 防滴漏 |
階段數 | 2 |
關斷壓力設定 | 175 |
壓力開關設定 | 145 |
總高度 | 51 |
總長度 | 69“ |
總寬度 | 32 |
段落 | 1 |
泵油容量 | 2夸脫 |
泵轉速 | 700 |
油箱尺寸 | 120加侖 |
油箱類型 | 橫式 |
電壓 | 208-230 |
船重(kg) | 391.5 |
船高(厘米) | 167.89 |
船長(厘米) | 240.03 |
船寬(厘米) | 102.11 |
HS代碼 | 8414801635 |