項目 | 電動自動排水閥 |
排水週期可調 | 0.5秒。 至120分鐘 |
交流電 | 0.25 |
主體材料 | 黃銅 |
排水率 | 8.0加侖/分鐘 |
排水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
擴展模組 | IP65 |
Hz | 50/60 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
工作溫度 範圍 | 35度至95度F |
總深度 | 5" |
總高度 | 5" |
總寬度 | 5" |
管道尺寸 | 1 / 2“NPT |
吹掃時間 | 1秒 到30秒。 |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
原產地 | IE |
型號 | 總深度 | 交流電 | 主體材料 | 總高度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 電壓 | 排水率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F742 | 3-5 / 16“ | 0.25 | 黃銅 | 4.5“ | 3.5“ | 1 / 2“NPT | 230V | 0.75加侖/分鐘 | 新台幣11,891元 | |
13X522 | 2-29 / 32“ | 0.1 | 黃銅 | 3 5機構/ 16“ | 1 45機構/ 64“ | 1 / 8“NPT | 100V-120V | 0.75加侖/分鐘 | 新台幣5,190元 | |
13X523 | 2-29 / 32“ | 0.1 | 黃銅 | 3 5機構/ 16“ | 1 45機構/ 64“ | 1 / 8“NPT | 208-240V | 0.75加侖/分鐘 | 新台幣5,190元 | |
13X524 | 3-13 / 64“ | 0.3 | 黃銅 | 3 13機構/ 16“ | 1 45機構/ 64“ | 1 / 4“NPT | 100V-120V | 2.55加侖/分鐘 | 新台幣5,383元 | |
13X525 | 3-13 / 64“ | 0.3 | 黃銅 | 3 13機構/ 16“ | 1 45機構/ 64“ | 1 / 4“NPT | 208-240V | 2.55加侖/分鐘 | 新台幣5,138元 | |
13X526 | 3-13 / 64“ | 0.3 | 黃銅 | 4" | 1 45機構/ 64“ | 3 / 8“NPT | 100V-120V | 4.33加侖/分鐘 | 新台幣5,437元 | |
13X527 | 3-13 / 64“ | 0.3 | 黃銅 | 4" | 1 45機構/ 64“ | 3 / 8“NPT | 208-240V | 4.33加侖/分鐘 | 新台幣5,530元 |