Speedaire 38xt09 | 自動排水閥 115v 25/32 英吋 9.0 Gpm | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEEDAIRE 38XT09 自動排水閥 115V 25/32 英寸 9.0 加侖/分鐘 | AH8QJD

SPEEDAIRE 38XT09 自動排水閥 115V 25/32 英寸 9.0 gpm

有現貨
貨號:AH8QJD 型號:38XT09

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$34,116 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電動自動排水閥
排水週期可調0.5秒。 至120分鐘
交流電0.25
主體材料黃銅
排水率9.0加侖/分鐘
排水口尺寸25機構/ 32“
擴展模組IP65
Hz50/60
最大。 壓力250 PSI
工作溫度 範圍35度至95度F
總深度5"
總高度5"
總寬度5"
管道尺寸3 / 4“NPT
吹掃時間1秒 到30秒。
UPC190735619810
電壓115V

送貨信息:

船重(kg) 0.55
船高(厘米)12.7
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)12.7
原產地IE

產品型號

產品型號總深度交流電主體材料總高度總寬度管道尺寸電壓排水率價錢
SPEEDAIRE 12F742排水閥直接作用1/4英寸Npt | AA4CXP 12F7423-5 / 16“0.25黃銅4.5“3.5“1 / 2“NPT230V0.75加侖/分鐘新台幣11,891元
SPEEDAIRE 13X522電動排水閥直動式1/8英寸Npt | AA6GWG 13X5222-29 / 32“0.1黃銅3 5機構/ 16“1 45機構/ 64“1 / 8“NPT100V-120V0.75加侖/分鐘新台幣5,190元
SPEEDAIRE 13X523電動排水閥直動式1/8英寸Npt | AA6GWH 13X5232-29 / 32“0.1黃銅3 5機構/ 16“1 45機構/ 64“1 / 8“NPT208-240V0.75加侖/分鐘新台幣5,190元
SPEEDAIRE 13X524電動排水閥直接作用1/4英寸Npt | AA6GWJ 13X5243-13 / 64“0.3黃銅3 13機構/ 16“1 45機構/ 64“1 / 4“NPT100V-120V2.55加侖/分鐘新台幣5,383元
SPEEDAIRE 13X525電動排水閥直接作用1/4英寸Npt | AA6GWK 13X5253-13 / 64“0.3黃銅3 13機構/ 16“1 45機構/ 64“1 / 4“NPT208-240V2.55加侖/分鐘新台幣5,138元
SPEEDAIRE 13X526電動排水閥直接作用3 / 8in Npt | AA6GWL 13X5263-13 / 64“0.3黃銅4"1 45機構/ 64“3 / 8“NPT100V-120V4.33加侖/分鐘新台幣5,437元
SPEEDAIRE 13X527電動排水閥直接作用3 / 8in Npt | AA6GWM 13X5273-13 / 64“0.3黃銅4"1 45機構/ 64“3 / 8“NPT208-240V4.33加侖/分鐘新台幣5,530元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 38XT09 自動排水閥 115V 25/32 英寸 9.0 gpm
新台幣34,116元 /單元