項目 | 機械浮球排水閥 |
主體材料 | 鋁 |
碗容量 | 10.14 fl。 盎司 |
最大。 壓力 | 232 PSI |
閔。 壓力 | 145 PSI |
工作溫度 範圍 | 32度至125度F |
總深度 | 3-3 / 10“ |
總高度 | 6 3機構/ 5“ |
總寬度 | 3 3機構/ 5“ |
管道尺寸 | 1 / 2“NPT |
UPC | 190735619926 |
船重(kg) | 1.28 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
原產地 | IE |
型號 | 最大。 壓力 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38XT28 | 144 PSI | 7-2 / 5“ | 6 3機構/ 5“ | 3 3機構/ 5“ | 1 / 2“NPT | 新台幣33,776元 | |
38XT35 | 232 PSI | 3-3 / 10“ | 5 1機構/ 10“ | 5.5“ | 3 / 4“NPT | 新台幣56,412元 | |
38XT41 | 144 PSI | 3-3 / 10“ | 5 1機構/ 10“ | 5.5“ | 3 / 4“NPT | 新台幣56,412元 | |
38XT58 | 232 PSI | 3-3 / 10“ | 5 1機構/ 10“ | 5.5“ | 3 / 4“NPT | 新台幣62,540元 | |
38XT70 | 44 PSI | 7-2 / 5“ | 6 3機構/ 5“ | 3 3機構/ 5“ | 1 / 2“NPT | 新台幣33,858元 |