項目 | 潔牙機套件 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 3.88 |
每分鐘打擊 | 4400 |
CFM @滿載 | 15.5 |
責任 | 工業 |
手柄類型 | 直行 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 18“ |
所需壓力 | 90 PSI |
行程 | 1-17 / 32“ |
風門 | 槓桿 |
UPC | 190735620519 |
船重(kg) | 4.28 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8467191000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | 每分鐘打擊 | CFM @滿載 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12V732 | 3.65 | 4600 | 10.0 | 16.5“ | 新台幣24,865元 |